曜日別特売
SPT12501 SPOTLIGHT JIS-T8118規格適合 軽量エコストレッチ長袖ブルゾン SPT12421 サンエス 03675319

SPOTLIGHT JIS-T8118規格適合 軽量エコストレッチ長袖ブルゾン SPT12421

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は色・サイズが91種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
グリーン
サイズ
SS
注文コード
03675319
品番
SPT12501
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

植物由来のポリエステル繊維を採用したエコマーク認定の高機能ワークウェアです。
伸縮性に優れた高通気軽量素材で身体にかかる負担を軽減し、暑い季節でも快適な着心地が持続します。
JIS-T8118適合の制電機能も備え、作業現場での安全性と快適性を両立したブルゾンです。
【特徴】
・Lightfix®ストレッチ素材採用で軽やかな着心地と優れた動きやすさを実現
・ecodear®植物由来の再生資源を使用したエコ素材で環境に配慮
・高通気機能で蒸れにくく、さらりと快適な着用感を維持
・軽量ストレッチ素材なので疲れにくい
・ファスナーポケットとマルチポケットで携帯や野帳の収納に便利
・両袖ペン差し付き
・反射材を袖・衿裏に配置し安全性を確保
・脇部分トリカット仕様
【素材】
軽量エコストレッチドライクロス(ポリエステル100%(植物由来素材約30%))
フロントファスナー:プラスチック
右胸ポケットファスナー:コイル
ボタン:プラスチック

色
グリーン
サイズ
SS
注意
※モデル画像は環境光の影響によりカラーが実物と異なって見える場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする