EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の ストッカー
18-8 茶缶(コーヒー・紅茶缶)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03675498
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
容量(L)
4
仕様
中蓋無し
サイズ(cm)
14
外寸(mm)
Φ140×H260