※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 木柄 小判型 給食用スイノー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03676767
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス・木
サイズ
特大
質量(g)
590
柄長さ(mm)
1100
メッシュ
14
網サイズ(mm)
280×250