- 18-8 木柄 小判型 給食用スイノー EBM(江部松商事) 03676776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 木柄 小判型 給食用スイノー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03676776品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
材質18-8ステンレス・木サイズ特大質量(g)600柄長さ(mm)1100メッシュ40網サイズ(mm)280×250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03676776-88686911-- TS 木柄給食用すくい網 スイノー型 新越ワークス(Three Snow) 88686911TS 木柄給食用すくい網 スイノー型新越ワークス(Three Snow)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする