※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の 番重・コンテナ本体
PP半透明カラー番重 B型 大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03678377
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
食の安心・安全のために!
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
容量(L)
16.9
外寸(mm)
643×417×H90
内寸(mm)
603×377×H75