※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

M6x20mm 雌ねじ ディンプルノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03678412 品番EA948AU-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355
エスコ品番EA948AU-6 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)14 寸法D(Φmm)20 表面処理(ねじ)酸化クロメート処理 寸法d(Φmm)15 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM6 材質(取付部)S45C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする