M6x20mm 雄ねじ ディンプルノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03678552 品番EA948AV-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
エスコ品番EA948AV-6 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)40 表面処理(ねじ)三価クロメート 寸法d(Φmm)17 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)SWCH10R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする