エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ディンプルノブ
M8x16mm 雄ねじ ディンプルノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03678577
品番
EA948AV-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥677
販売価格(税別)
¥
615
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948AV-8
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形
寸法H(mm)
30
寸法D(Φmm)
40
表面処理
(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)
20
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
16
材質(取付部)
SWCH10R