M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ[黒]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03678631 品番EA948AW-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550
エスコ品番EA948AW-13 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)25 寸法d(Φmm)19 取付部おねじ(段付) 色(本体)ブラック ねじの呼びM8 取付長(mm)20 材質(取付部)SUSXM7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする