M5x16mm 雄ねじ ディンプルノブ[黒]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03678857 品番EA948AW-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥528
販売価格(税別)
480
エスコ品番EA948AW-6 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法H(mm)11 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)11 取付部おねじ(段付) 色(本体)ブラック ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)SUSXM7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする