※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA948AY-13 M8 雌ねじ プラスチック ノブ エスコ 03678981 EA948AY-13 M8 雌ねじ プラスチック ノブ エスコ 03678981

M8 雌ねじ プラスチック ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03678981 品番EA948AY-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA948AY-13 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)18 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM8 材質(取付部)黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする