エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの 菊ノブ(八角)
M10x50 雄ねじ 菊ノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03679085
品番
EA948AY-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948AY-54
材質(本体)
ナイロン6
種類
菊形
寸法H(mm)
18
寸法D(Φmm)
65
表面処理
(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)
23
取付部
おねじ
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
50
材質(取付部)
SS400