※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA948B-1 M5x 9x17mm 雄ねじフェノール樹脂ノブ エスコ 03679304 EA948B-1 M5x 9x17mm 雄ねじフェノール樹脂ノブ エスコ 03679304

M5x 9x17mm 雄ねじフェノール樹脂ノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03679304 品番EA948B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥468
販売価格(税別)
425
エスコ品番EA948B-1 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)14 寸法D(Φmm)17 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)9 材質(取付部)SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする