エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの マッシュルームノブ
M6x24mm ステンレス製 雌ねじノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03679767
品番
EA948BC-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥935
販売価格(税別)
¥
850
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BC-23
材質(本体)
SUS303
種類
丸形
寸法H(mm)
15
寸法D(Φmm)
24
寸法d(Φmm)
12
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M6
表面処理(本体)
バフ研磨
材質(取付部)
SUS303