エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの マッシュルームノブ
M5x20mm スチール製 雌ねじノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03679864
品番
EA948BD-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA948BD-1
材質(本体)
スチール
種類
丸形
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M5
材質(取付部)
スチール