エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの フルートノブ
M12x40mm スチール製 雌ねじノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03679952
品番
EA948BD-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA948BD-5
材質(本体)
スチール
種類
丸形
寸法H(mm)
24
寸法D(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
32
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M12
材質(取付部)
スチール