エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
128mm M6ねじ[黒 ]アルミ取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03680336
品番
EA948BH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金
エスコ品番
EA948BH-13
色
黒
寸法L(mm)
141
寸法H(mm)
51
寸法A(mm)
20
寸法M(mm)
128
ねじサイズ
M6