エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
128mm M6ねじ[アルミ]アルミ取手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03680381
品番
EA948BH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金
エスコ品番
EA948BH-3
色
白
寸法L(mm)
141
寸法H(mm)
51
寸法A(mm)
20
寸法M(mm)
128
ねじサイズ
M6