エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
160mm M8ねじ[アルミ]アルミ取手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03680397
品番
EA948BH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,697
販売価格(税別)
¥
4,270
バスケットに入れる
材質
アルミニウム合金
エスコ品番
EA948BH-4
色
白
寸法L(mm)
177
寸法H(mm)
57
寸法A(mm)
26
寸法M(mm)
160
ねじサイズ
M8