※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの レバー
エスコの クランプレバー
M10x50mm クランプレバー [シルバーグレー]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03680686
品番
EA948C-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
木ねじ
エスコ品番
EA948C-35
形状
L字形
歯数
26
色
シルバーグレー
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
136〜174
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
55
回し半径(mm)
78
材質(ねじ部)
SUM22L
寸法d(Φmm)
16
最大荷重(N)
290
取付部
おねじ
最大締付力(kN)
16
材質(スプリング)
SWPB
表面処理(本体)
静電塗装
取付長(mm)
50
取付穴径(mm)
M10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03680686
EA948C-35
50627018
EA948C-135
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ
1個
¥
1,400
税込
¥
1,540
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)