※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

M12x40mm クランプレバー [ブラック]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03680984 品番EA948CA-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA948CA-42 形状L字形 歯数28 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)212〜250 種類クランプレバー 寸法H(mm)65 回し半径(mm)92 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)19 最大荷重(N)420 取付部おねじ 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする