123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
氷割り ガン太 ミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03681339
品番
CS-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ヘッド部分はクロムバナジウム鋼を採用しています。
鍛造で焼き入れしてあり頑丈です。
狙いが外れないスライドハンマー式です。
持ち運びに便利な収納袋付です。
トランクにもすっぽり入る車に常備可能なサイズです。
用途
氷や圧雪を砕くための道具
付属品
収納袋
トラスコ品番
740-3286
材質
鉄
全長(mm)
923
刃先幅寸法(mm)
50
注意
※氷の状況や気象状況などにより上手く割れない場合があります。
※使用状況により路面やタイル等の資材、融雪装置が傷ついたり、破損したりする可能性がございます。
※先端が鋭利なこと、自立しないことから取り扱いには十分注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません