ほかピタ ラグが滑りにくい ホットカーペット
ラグが滑りにくいホットカーペット本体。山善独自の加工を表面に施し、ラグが滑りにくい設計にしました。
【1畳仕様】
◇切り忘れ防止タイマー:なし
◇温度調節:1~5段階
◇暖房面切替:なし
◇コード長さ:約1.2m
◇ダニ対策機能:あり
◇やぐらこたつ併用:可
◇収納時の折り目安:8折り
◇消費電力量(1時間あたり):つまみ3:約100Wh、つまみ5:約120Wh
◇電気代(1時間あたり):つまみ3:約3.1円、つまみ5:約3.7円
◇表面温度:つまみ3:約36℃、つまみ5:約45℃
【1.5畳仕様】
◇切り忘れ防止タイマー:自動6時間OFF
◇温度調節:1~5段階
◇暖房面切替:なし
◇コード長さ:約1.2m
◇ダニ対策機能:あり
◇やぐらこたつ併用:可
◇収納時の折り目安:12折り
◇消費電力量(1時間あたり):つまみ3:約150Wh、つまみ5:約200Wh
◇電気代(1時間あたり);つまみ3:約4.7円、つまみ5:約6.2円
◇表面温度:つまみ3:約36℃、つまみ5:約45℃
【2畳仕様】
◇切り忘れ防止タイマー:自動6時間OFF
◇温度調節:1~5段階
◇暖房面切替:全面 / 左面 / 右面
◇コード長さ:約1.2m
◇ダニ対策機能:あり
◇やぐらこたつ併用:可
◇収納時の折り目安:16折り
◇消費電力量(1時間あたり):つまみ3:約180Wh、つまみ5:約250Wh
◇電気代(1時間あたり):つまみ3:約5.6円、つまみ5:約7.8円
◇表面温度:つまみ3:約36℃、つまみ5:約45℃
【3畳仕様】
◇切り忘れ防止タイマー:自動6時間OFF
◇温度調節:1~5段階
◇暖房面切替:全面 / 左面 / 右面
◇コード長さ:約1.2m
◇ダニ対策機能:あり
◇やぐらこたつ併用:可
◇収納時の折り目安:24折り
◇消費電力量(1時間あたり):つまみ3:約280Wh、つまみ5:約380Wh
◇電気代(1時間あたり):つまみ3:約8.7円、つまみ5:約11.8円
◇表面温度:つまみ3:約36℃、つまみ5:約45℃
- 用途
- ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。冬の寒さ対策に。省エネ 節電 節約 暖房面切替 ダニ対策
- 内容量
- 1枚
※電気代は、電気料金目安単価31円/kWhを基に算出しています。
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット の新着商品
カテゴリ

























