エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの 位置決め部品
エスコの ストッパーボルト、ストッパーブロック
M4x25mm [ウレタン付]ストッパーボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03681806
品番
EA948E-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に
ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番
EA948E-2
材質
本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ
質量(g)
4
寸法H(mm)
2.8
寸法L1(mm)
3
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
約8.1
寸法T(mm)
2.4
寸法h(mm)
1.5
サイズ(mm)
M4×25