曜日別特売
ASS-17R カラビナフィンガーリング エアージェイ 03682100

ASS-17R カラビナフィンガーリング エアージェイ 03682100
ASS-17R カラビナフィンガーリング エアージェイ 03682100
ASS-17R カラビナフィンガーリング エアージェイ 03682100
ASS-17R カラビナフィンガーリング エアージェイ 03682100
ASS-17R カラビナフィンガーリング エアージェイ 03682100
ASS-17R カラビナフィンガーリング エアージェイ 03682100

カラビナフィンガーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03682100
品番
ASS-17R
参考基準価格(税別)¥891販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

カラビナフック形状のリングがついたスマホ落下防止用フィンガーリング。カールコードで伸縮自在、ベルトやバッグに取付て使うこともできます。

材質
樹脂
色
ブラック
質量(g)
5
耐荷重(kg)
2
寸法(cm)
コード長10(最大約60)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする