※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
オーガナイザー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット
色
コーヒーベージュ
種別
2段1列(2ヶ入)
注文コード
03682482
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
色・種別
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
コーヒーベージュ
種別
2段1列(2ヶ入)
外寸(mm)
180×440×H230
材質
フレーム:18-8ステンレス・ボックス:抗菌ポリプロピレン