曜日別特売
- さわら 角セイロ(身)浅口 EBM(江部松商事) 03683243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

さわら 角セイロ(身)浅口

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)42
内容量1個注文コード03683243品番-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
サイズ(cm)42内寸(mm)420材質さわら全高(mm)90外寸(mm)555有効高さ(mm)60容量(升)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする