※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ステンレス スープ漉
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
柄長さ(mm)
230
210
230
250
270
280
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03684442
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
1.5
サイズ(cm)
20
外寸(mm)
Φ204×H200
柄長さ(mm)
230