3.8x32mm 皿頭木ねじ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(800本) 注文コード03684676 品番EA949EB-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,301
販売価格(税別)
3,910

釘の5倍の保持力があります。

ねじの呼びM3.8 サイズ(mm)4.2×32 エスコ品番EA949EB-32 材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法d(mm)4.2 寸法S(mm)23 寸法D(mm)8 表面処理ユニクロ 頭部形状皿頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
475:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする