※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 両手ハンドル パンチング油こし

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03684896 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

メッシュ網と違い、パンチング材を使用しているため丈夫で長持ち、安全です。

外径(Φmm)200 材質ステンレス 高さ(mm)86 サイズ(cm)20 外寸(mm)Φ200×H86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03684914
2024-01-23
用途:
天ぷら油の油こし
江戸藤 様 (飲食業)

漉し目がざるではなくパンチングだったのでちゃんと漉せるのか心配でしたが、思いの外スムーズに漉せました、清掃もざるより洗いやすく助かりました。現在は漉しペーパーを一枚敷いて使用しています、濾過スピードも変わらず清掃もカンタンになっていい感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする