エスコ
エスコの ねじ
エスコの タッピングねじ
エスコの 皿タッピンねじ
4x30mm タッピングビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(80本)
注文コード
03685236
品番
EA949ET-430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥847
販売価格(税別)
¥
770
バスケットに入れる
呼び径(mm)
4
頭部形状
(+)皿頭
材質
鉄(ユニクロメッキ)
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
エスコ品番
EA949ET-430
全長(mm)
30
質量(g)
169
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧