曜日別特売
- フッ素樹脂加工シート(10枚入) EBM(江部松商事) 03685657

フッ素樹脂加工シート(10枚入)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)30
幅(cm)38.5
内容量1袋(10枚)注文コード03685657品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種別8取材質ガラス繊維+フッ素樹脂厚さ(μm)75耐熱温度(℃)-100~260幅(cm)38.5長さ(cm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03685648
2021-09-02
用途: こびりつきやすい商品を焼成する時
Boulangerie yama卸売・小売業

適度な厚さと使い回しが良いです。使い込んでいくにつれ剥がれづらくなる事も無い(使い方にもよりますが)です。

2が参考にしています
対象商品 : 03685657
2016-07-19
用途: 熱圧着時の離型フィルム
製造業

260度まで収縮、シワの発生も無く、良好でした。
表面が平滑であれば、更に満足出来ます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする