EBM(江部松商事)
フッ素樹脂加工シート(10枚入)
(2件のレビュー)
取扱い終了
長さ(cm)
45.5
30
24
幅(cm)
66
38.5
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
03685675
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,000
種別
シルパット用 大
材質
ガラス繊維+フッ素樹脂
厚さ(μm)
75
耐熱温度(℃)
-100~260
幅(cm)
66
長さ(cm)
45.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03685675
-
68186661
-
テフロンシート シルパット用 大
ノーブランド
1組(10枚)
¥
51,980
税込
¥
57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)