エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
六角頭全ねじボルト
(3件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(28本)
注文コード
03686636
品番
EA949HB-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥979
販売価格(税別)
¥
890
バスケットに入れる
材質
鉄、ユニクロメッキ
サイズ
M10×20
ピッチ
1.5
エスコ品番
EA949HB-101
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M10