エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
六角頭全ねじボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
サイズ
M16×100
注文コード
03686837
品番
EA949HB-166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄、ユニクロメッキ
サイズ
M16×100
ピッチ
2
エスコ品番
EA949HB-166
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M16