エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
六角頭全ネジボルト(ステン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(12本)
注文コード
03687424
品番
EA949HC-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
材質
ステンレス製
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
全ねじ
ピッチ
1.5
エスコ品番
EA949HC-104
サイズ
M10×40