※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の グラス・食器・カトラリー
EBM(江部松商事)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン ランチ皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青
種類
新幹線 青
注文コード
03687802
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
子供用食器
材質
本体:ABS樹脂・中皿:メラミン
形状
変形
色
青
種類
新幹線 青
外寸(mm)
360×140×H75