エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
六角頭全ねじボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(400本)
注文コード
03687941
品番
EA949HE-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,534
販売価格(税別)
¥
5,940
バスケットに入れる
材質
鉄、ユニクロメッキ
サイズ
M6×40
エスコ品番
EA949HE-65
種別
全ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじの呼び
M6