※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデン ミキシングボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03688064 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

酸に強いモリブデン。EBMモリブデンボールは18-14のステンレスの中に3%のモリブデンを入れてある為、従来品のボールよりすぐれた耐酸性があります。

材質SUS316(18cr-14Ni-3MO)モリブデン サイズ(cm)15 容量(L)0.7 外径(Φmm)170 深さ(mm)60 板厚(mm)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03688055
2022-12-19
用途:
小さかった
飲食業

思ったより小さかった、使う用途が限られた、頑丈なので安心出来た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする