曜日別特売
- モリブデン ミキシングボール EBM(江部松商事) 03688168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデン ミキシングボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)45
容量(L)20
内容量1個注文コード03688168品番-
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

酸に強いモリブデン。EBMモリブデンボールは18-14のステンレスの中に3%のモリブデンを入れてある為、従来品のボールよりすぐれた耐酸性があります。

材質SUS316(18cr-14Ni-3MO)モリブデンサイズ(cm)45容量(L)20外径(Φmm)481深さ(mm)180板厚(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03688055
2022-12-19
用途: 小さかった
飲食業

思ったより小さかった、使う用途が限られた、頑丈なので安心出来た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする