※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデン 角型キッチンポット 目盛付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03688274 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

酸に強いモリブデン耐酸鋼。ソース、正油、各種タレ、ぬか漬け等の保存に最適です。

材質モリブデン 容量(L)8.6 サイズ(cm)21 内寸(mm)210×210×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする