フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03689527 品番THL-CR93SV-21KS-BK-R23
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

計量・小型の巻取り式ランヤード。
ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。

ランヤード(長さ)(mm)1550 タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 質量(g)約880 ランヤード(幅)(mm)18 仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする