※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニットケース RJUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03689780 品番 RJU-1525N-WG
参考基準価格(税別)¥14,060 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。
工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。
19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです
19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。
RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
19インチユニットケースで、JISまたはEIAの規格に準拠

材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイト ホワイトグレー(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×254.2×149 質量(kg)4 規格JIS(19インチ)、EIA 仕様高さ3J

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする