曜日別特売
RJU-2025N-WG ユニットケース RJUシリーズ 摂津金属工業 03689798

ユニットケース RJUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)4.4
内容量1個注文コード03689798品番RJU-2025N-WG
参考基準価格(税別)¥15,580販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。
工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。
19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです
19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。
RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
19インチユニットケースで、JISまたはEIAの規格に準拠

材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイトホワイトグレー(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×254.2×199質量(kg)4.4規格JIS(19インチ)、EIA仕様高さ4J
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする