ユニットケース RJUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03689816 品番 RJU-2625N-WG
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。
工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。
19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです
19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。
RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。
19インチユニットケースで、JISまたはEIAの規格に準拠

材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイト ホワイトグレー(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×254.2×265.9 質量(kg)4.9 規格JIS(19インチ)、EIA 仕様高さ6U

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする