※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニットケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03689825 品番RU-200N
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。
回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。
構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。
工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。
内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。
本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠

材質/仕上カバー・ボディ:スチール、ハンドル・パネル:アルミ 表面処理ボディ・カバー:亜鉛めっき、フロントパネル:B2アルマイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×356×199 質量(kg)6.8 規格JIS(19インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする