曜日別特売
0.5(T) Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック 03690166

0.5(T) Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック 03690166
0.5(T) Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付) コンドーテック 03690166

Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
使用荷重(t)0.5
内容量1個注文コード03690166品番0.5(T)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。
Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。
クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。

用途
荷役作業に
使用荷重(t)0.5質量(kg)0.3寸法H(mm)23.5寸法A(mm)10寸法F(mm)28寸法D(mm)35寸法E(mm)89.5寸法B(mm)20寸法C(mm)15.5寸法G(mm)24種類(呼び)(T)0.5
注意
※基本使用荷重以内でご使用下さい。
※フックの中心に正しく荷重がかかるように使用して下さい。
※衝撃荷重はかけないでください。
※変形・摩耗等がある場合すぐに交換して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする