Zコート 鍛造環付フック(安全レバー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03690184 品番 2(T)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。
Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。
クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。

使用荷重(t)2 用途荷役作業に 質量(kg)1.3 寸法H(mm)37 寸法A(mm)16 寸法F(mm)39 寸法D(mm)49 寸法E(mm)131.5 寸法B(mm)34 寸法C(mm)26.5 寸法G(mm)29 種類(呼び)(T)2
注意
※基本使用荷重以内でご使用下さい。
※フックの中心に正しく荷重がかかるように使用して下さい。
※衝撃荷重はかけないでください。
※変形・摩耗等がある場合すぐに交換して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする