LG 22x150 (2.5T) Zコート打抜きリング コンドーテック 03690297

LG 22x150 (2.5T) Zコート打抜きリング コンドーテック 03690297
LG 22x150 (2.5T) Zコート打抜きリング コンドーテック 03690297

Zコート打抜きリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード03690297品番LG 22x150 (2.5T)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。
Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。
クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。

用途
荷役作業に
内径(Φmm)150種類(呼び)(T)2.5質量(kg)1.9径(Φmm)22タイプLG 丸リング材質S45C使用荷重(t)2.5呼び寸法(mm)22×150内径D(Φmm)150入数(個)10
注意
※基本使用荷重以内でご使用下さい。
※フックの中心に正しく荷重がかかるように使用して下さい。
※衝撃荷重はかけないでください。
※変形・摩耗等がある場合すぐに交換して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする