- 厚口フッ素樹脂加工 ベーキングシート(10枚入) EBM(江部松商事) 03690356

厚口フッ素樹脂加工 ベーキングシート(10枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)30
幅(cm)38.5
内容量1袋(10枚)注文コード03690356品番-
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ベーキングシートは化学的に不活性で毒性のない樹脂製品です。

種別8取材質ガラス繊維+フッ素樹脂幅(cm)38.5長さ(cm)30厚さ(μm)125耐熱温度(℃)-100~260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする